Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 10. Modelo: 10. S/N: D053412. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. La bomba tiene una cubierta ventilada. Las características incluyen: superficies de contacto con el producto de acero inoxidable 316, fácil limpieza y desmontaje, rotores exclusivos de aleación Waukesha 88 que no irritan y aprobación 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN56).
Product Details
- Cantidad en stock: SJFK045.5a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 10
- Serial Number: DO53412