- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100. Modelo: 100. S/N: DO46012 SS. Capacidad nominal: 120 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,20 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Las bombas Waukesha tienen excelentes características de vacío de entrada y altas capacidades de elevación de succión. Estas bombas pueden manejar fluidos sensibles al corte con suavidad y fluidos con partículas y gases arrastrados de manera eficiente. Los productos típicos bombeados por bombas DO son productos lácteos, verduras, frutas, aromas, panaderías y carnes. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SLTN072.10
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 100
- Número de serie: DO46012 SS