Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Tamaño: 125. Motor Baldor Industrial: 5 hp, 1750 rpm, 230/460 v, 13.4/8.7 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de acero inoxidable de 6-3/8 pulg. Diámetro de la polea: (1) impulsor de 2-3/4 pulgadas, (1) impulsado de 1 pie 5-1/4 pulgadas. Entrada/salida: (2) ACME de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6-3/8 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SCJC221.6
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 125
  • Serial Number: D042040SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125