Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125. Modelo: 125. S/N: DO59564SS. Capacidad nominal: 150 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,25 gal. Cuerpo de bomba, rotores y eje de acero inoxidable 316. Opción de sellado: junta tórica. Usos comunes: productos lácteos, verduras, frutas, carnes, panaderías y saborizantes. Entradas/salidas: (2) Línea S de 2-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLTN073.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 125
  • Número de serie: DO59564SS

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 125