Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell usada. Modelo: 130. Serie: 9337 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor eléctrico TECO 7,5 CV, 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Relación de transmisión de engranajes Reliance 5.1, 130 RPM min, 520 RPM max.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSFA246
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 9337 SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 150
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.254
  • Drive Ratio: 0.5
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 886.46
  • Max Speed RPM: 590
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 200
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 1745
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 19/9.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 213TC

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP