Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP
Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. Serie: 414686 06. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Peso: 305 libras. Puertos: Accesorios de asiento biselado sanitario de 3 pulgadas. Relación de transmisión SEW Eurodrive: 6,79, 7,5 HP, 330/575 V, 60 Hz, trifásico (se puede rebobinar a 460 V). Dimensiones: 48 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: TCJP211
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 414686 06