Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. N/S: 4627SS. Clasificación sanitaria A-3. Capacidad nominal: 150 gpm. 600 rpm (máx.). La bomba utiliza rotores de una sola ala para minimizar la rotura en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Bomba y motor montados sobre una base de acero inoxidable con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Motor, 5,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor SM-Cyclo Drive, 8 relaciones, 218,125 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE007.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 4627 SS
Pump Details