Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 con accionamiento de velocidad variable Nord. S/N: 11000. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. 600 rpm (máx.). La bomba utiliza rotores de una sola ala para minimizar la rotura en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Bomba y motor montados sobre base de acero inoxidable. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 28-26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Motor Drive, sin información en la placa de identificación. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea I. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI099.2
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 11000
Pump Details