Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 130-U1. Serie 89336-SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a: 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor eléctrico de lavado Baldor: 10 HP, 230/460 V, 26/13 amperios, 1725 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 215 TC. Relación de transmisión de engranajes Nord 7,37 (234 RPM finales / 59 GPM). Incluye carro de acero inoxidable y cubierta de placa frontal de alivio de presión. Puertos: S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 1,5 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL505.22a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 130
  • Serial Number: 89336-SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130