Bomba positiva Waukesha 130
Bomba positiva Waukesha, SN 6890 SS, tamaño 130. Motor Reliance: ID No. P28G482D-G4-PH/ENC-TE. Bastidor 286 T, Tipo P, Ins. Clase B, 15 hp, 875 rpm, las rpm finales son 384. A 384 rpm, la bomba entrega 97 gpm a 20 psi. 230/460 voltios, 44/22 amperios, 60 hz, SF 1.0, Diseño B, Código G, trifásico. Nema Nom 84.0/MN6618. La relación de polea es 9:20,5. Dimensiones totales: 29 pulgadas de ancho, 56 pulgadas de largo, 27 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR10.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 6890 SS
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer