Bomba positiva Waukesha 130
Bomba positiva Waukesha 130. S/N 89144. Cubierta ventilada/de alivio que permite un alivio de flujo total de hasta 5000 centipoises. Conduzca: Waukesha, tamaño 79, s/n 1171-6.35.1. Motor: US Electrical 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 voltios, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada Salida 3 pulgadas. La relación de transmisión final es 6,35: 1, lo que se traduce en 275 RPM finales. Nuevo Costo $7,500.
Product Details
- Cantidad en stock: HDNP891.11
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 130
- Serial Number: 89144
Pump Details