Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. N/S: 10789SS. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Capacidad nominal: 9 gpm. Velocidad máxima: 700 rpm. Clasificación sanitaria A-3. Fácil limpieza y desmontaje. Montaje flexible de tres vías. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ATE010.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 10789 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15