Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley. Motor Reeves: 1-1/2 hp, relación 9.3, velocidad de salida máxima 452 y mínima 50. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 voltios, 6,4-6,4/3,2-3,4 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada S-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (ACN60).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP185421.15
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 265195 00

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15