Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley: n.º de catálogo. 609-AEW, tipos 7 y 9, 200 voltios CA clasificados para 3 Hp, 230 voltios CA clasificados para 3 Hp, 460-575 voltios CA clasificados para 5 Hp. Unidad de US Motors: 2 hp de entrada máximos, 54 torque de salida máximo, 428 rpm mínimas y 4275 rpm máximas. Motores eléctricos de EE. UU.: ¾ hp, 1150 rpm, 208-230/460 voltios, 3,1-3,2/1,6 amperios, 60 HZ, trifásicos. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN61).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP185422.9
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 173026 95

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15