Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley. Nro. de catálogo 609-AEW, tamaño 0, tipo 7 y 9, serie H, 200 VCA voltios en trifásico, 230 VCA voltios en trifásico, 460/575 VCA voltios en 5 fases. SEW Eurodrive Inc., tipo R60VU2LP, relación 11,5. Motor eléctrico Baldor de 1,5 Hp, 1725 / 1450, rpm, 208-230/460/ 190/380 voltios, 5,3-5/2,5 / 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie ¼ pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas (ACN62).

Product Details

  • Cantidad en stock: DBBP185425.10
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 83155 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15