Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico estadounidense, 1 hp, 1750 rpm, 208-230/4603 V, 3,6-3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord, relación 3,18:1, 550 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios MPT. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN76).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM006
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 106716