Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. S/N: 15632 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 1,87 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Velocidad máxima: 700 rpm. Opción de sello: sellos mecánicos dobles de carbón con lavado. Cubierta ventilada. Bomba homologada 3-A. Desmontaje rápido para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Reliance Electric SXE, 1/2 hp, 1725 rpm, 280/460 V, 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación 13,0, 132 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM008.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 15632 SS