Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. S/N: 167191 95. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 5,07 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Velocidad máxima: 700 rpm. Bombas aprobadas 3-A y BISCC, fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Reliance Electric SXE, 1/2 hp, 1725 rpm, 280/460 V. 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación 4,82, 357 rpm finales. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM010.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 167191 95