Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tiene controlador ABB y está todo montado sobre una base de acero inoxidable. Motor eléctrico Sew-Eurodrive, Inc.: 5/2,5 HP, 450-2250 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, Inc. 1,5 HP máximo, 450-2250 rpm (fuera de 101-505 rpm). Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI001.13
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15
- Serial Number: 87142 SS