Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15 con cubierta ventilada
2000 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15 U1. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de Sello: doble mecánico, carbono/ceRam Industriesic, carbono/ceRam Industriesic y elastómeros buna. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F a 300 °F. Cubierta ventilada. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN58).
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM014.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 15 U1
- Serial Number: 257319-00