Bomba positiva Waukesha 15

Bomba positiva Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. N/S 222382-98. Clasificación sanitaria A-3. Sellos mecánicos simples. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. 1,2354 gpm. Motor Sumitomo SM-Cyclo, 1/2 hp, 1740 rpm. Motor Sumitomo SM-Cyclo Drive, 1,5 hp, 208-230/460 V, 87 rpm finales. Entradas/salidas: (2) accesorios de casquillo hembra de 1 pulg. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPMI01.
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 15
  • Serial Number: 222382-98

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba positiva Waukesha 15