Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 16. S/N: DO67450SS. El caudal de la bomba nueva es de 17 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulgada de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN35).

Product Details

  • Cantidad en stock: GWCW04
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 16
  • Serial Number: DO67450SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 16