Waukesha 180 U2 2009 Bomba de desplazamiento positivo (7,5 HP, 230 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 180 U2 2009. Número de serie: 1000002449488. Impulsado por un motor Baldor Reliance Washdown Duty: HP: 7,5, Voltios: 208-230/460, Amperios: 22-20,2/10,1. Dodge Gear Drive: Número de pedido: H6C21S00593XT-MM, Número de catálogo: HB682CN210TC, Relación: 5,93, Par de salida: 4337 máx., Velocidad de entrada: 1750 RPM, Potencia de entrada: 20,31 Máx.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: YTAB13
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 180 U2 2009
- Número de serie: 1000002449488
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Galones máximos por minuto GPM: 230
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.38
- Relación de transmisión: 5.93
- Est. Galones reales por minuto (GPM): 113.42327150084319
- RPM de velocidad máxima: 1,750
- Temperatura mínima (F): -40
- Temperatura máxima (F): 300
- Presión máxima MAWP (PSI): 200
- # Rotores: 2
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 22-20.2/10.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 28
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2009
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Canola Oil
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!