Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II. Modelo: 180U2. Número de serie: 304380-02. Desplazamiento por revolución: 0,380 gal (1,438 litros). Capacidad de bombeo: 119,19 gpm. Rango de presión: 450 psi (31,0 bar). Rango de temperatura: -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, conexión de rotor/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, sellos mecánicos estándar, cuerpo de bomba estándar 316, exclusiva aleación Waukesha 88 que no irrita. rotores para espacios libres de funcionamiento más estrechos y mayores eficiencias. Motor Siemens, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 7,8 / 3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Falk UltRam Industriesite, relación 5,547, 313,68 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pCJRP5106.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 180 Universal II
- Serial Number: 304380-02