Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II
2002 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II. Modelo: 180 U2. Número de serie: 304381-02. Capacidad Nominal: 230 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,380 gal (1,438 litros). Opción de sello: Mecánico simple, carbono/silicio/carburo. Elastómeros de Vitón. Adecuado para una presión diferencial de 450 psi (31,0 bar). Rango de velocidad de 0 a 600 rpm. Tamaño del puerto: 3" (76,2 mm). Rango de temperatura de -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, rotor Conexión/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, cuerpo de bomba de acero inoxidable 316 estándar, rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan para espacios libres de funcionamiento más ajustados y mayores eficiencias. Entradas/salidas: (2) 2-. Accesorios de línea S de 1/2 pulg. de diámetro Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 10 ½ pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pCJRP5107.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 180 U2
- Serial Number: 304381-02