Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II. Modelo: 180U2. S/N 255878 00. Clasificación sanitaria A-3. Revoluciones finales: 70,31. Capacidad: 26,71 gpm. Sellos mecánicos dobles. Descarga de agua. Flujo bidireccional; Montaje de 3 vías. Aplicación típica del producto: pudines (enlatados), mermeladas, jaleas, cremas y lociones faciales (cosméticos), colorantes y alcoholes, champús, cuajada y suero de queso (lácteos), requesón, yogur. Motor Baldor: 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz. Coser Eurodrive Motor Drive: relación 25,03:1, 25000 lb-in. esfuerzo de torsión. Entrada/salida: (2) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 30 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB036.31
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 180U2
- Serial Number: 255878 00