Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065
1993 Bomba centrífuga sanitaria Waukesha 2065. Modelo: 2065. El caudal de la bomba nueva es de 325 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Weg de 4-1/2 pulg., 10 hp, 575 V, 3480 rpm, 10,4 amperios, 60 hz, trifásico. Entrada: Conexión S-Line de 2-½ pulgadas. Salida: Conexión S-Line de 2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SPGT057.1
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 2065
- Serial Number: 141060
Pump Details