Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP

Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha. Modelo: 2085. Serie: 421970-06. Motor Baldor: 3 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 9-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos: entrada de tres abrazaderas de 3 pulgadas, salida de tres abrazaderas de 2,5 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: JBTC06
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 2085
  • Serial Number: 421970-06

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga de acero inoxidable Waukesha 2085 - 3 HP