Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Serie: 15452SS. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: 4 pulg. I-line (abrazadera sanitaria). Motor cerrado Unimount de alta eficiencia de US Electrical: 10 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 215TC. Falta la placa de identificación de Geardrive.

Product Details

  • Cantidad en stock: TFWP01
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220
  • Serial Number: 15452 SS

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.522

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP