Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2 usada. Modelo: 220-UII. Bomba universal de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Serie 2. Desplazamiento por revolución: 0,521 galones (1,972 litros). Capacidad de flujo nominal de 310 GPM (70,4 m3/hr). Presión máxima: 300 PSI (20,7 bar). Peso aproximado: 590 libras. Puertos: 4 pulgadas. I-line. Dimensiones totales: 13,25 pulgadas de ancho x 19,25 pulgadas de alto x 24 pulgadas de largo.

Product Details

  • Cantidad en stock: MERB01
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 220-U2
  • Serial Number: 2857141

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.521

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2