Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25. N/S: DO66742 SS. Capacidad de la bomba: 25,38 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 200 psi. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor estadounidense, 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 11,0/5,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., 204/2036 min/max rpm, velocidad final (por prueba): 423 rpm. Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. accesorios roscados. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDF237.5a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 25
  • Serial Number: DO66742 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25