Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25. Modelo: 25DO. Número de serie: DO44913SS. Capacidad de bombeo (máxima): 35,6 gpm. Capacidad de bombeo (mínima): 11,52 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 150 psi. Rpm máximas: 600. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 240 V. Módulo de velocidad variable Reeves, tamaño: 221, relación: 5,06, 594 rpm (máx.), 192 rpm (mín.). Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, cárnica, farmacéutica y aséptica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 38-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN123.4a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 25DO
- Serial Number: DO44913SS