Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 030. Serie: 79730 SS. Diseño certificado A3. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones (0,227 litros). Capacidad nominal: 36 GPM (8,2 m3/h). Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Transmisión de engranajes de velocidad variable Reeves: relación 6,2, 84-420 RPM finales. Motor Baldor: 3 HP, 230/460V, 8,2/4,12 amperios, 1725 RPM, transmisión por engranajes MAS-51. Peso: 130 libras (solo bomba). Tamaño del puerto: triple abrazadera de 1,5 pulgadas. (ACN57a)

Product Details

  • Cantidad en stock: AAWI01
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 79730 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30