Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 100889. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de sello: Sellos de junta tórica simple. Velocidad máxima: 600 rpm. Rotores de aleación 88. Bombas aprobadas 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ATE009.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 100889