Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 86552 SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Clasificación sanitaria 3-A. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Rotores de una sola ala para una mínima rotura del producto. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BAPF100.1a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 86552 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30