Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-1/8 pulg. Variador de frecuencia TB Woods: E-Trac WFC4002-OCHT. Entrada 380-460 voltios, 50/60 Hz, 4,3 amperios y trifásica. Salida de 2 hp, 460 voltios, 4,1 amperios y trifásica. Propulsión eléctrica Reliance: relación 5.0, 1750 rpm de entrada y 281 de torque. Motor eléctrico Reliance: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 voltios, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/8 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN71).
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP185418.13
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 291801 R2 01