Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Capacidad actual aproximada con variador: 25 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor de engranajes en línea SEW Eurodrive de 2 hp, relación 3,95-1, salida de 435 rpm en la bomba, 230/460 V, trifásico, 60 hz, con arranque manual. Entrada y salida de triple abrazadera de 1-1/2". La unidad está montada sobre una placa base de acero inoxidable de 1 pie x 2 pies 6 pulgadas con ruedas (ACN72).
Product Details
- Cantidad en stock: DWKN213.15
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 82613SS
Pump Details