Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Número de serie: 16077-98. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Rango de presión: 200 psi. Fácil limpieza y desmontaje. Montaje flexible de tres vías. Juntas tóricas y sellos mecánicos intercambiables en campo, simples y dobles. Rotores exclusivos de aleación Waukesha 88 que no irritan. Aprobado 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MPEC201G.6a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 16077-98