Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 6072 SS. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Variador de frecuencia. Motores eléctricos estadounidenses: 2,0 hp, 1725 rpm, 200-230/460, 8,0-7,2/3,6 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) rotores de 4-3/8 pulg. Entradas\Salidas: (2) 1-1/2 pulg. de altura. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 1 pulgada de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0007.9
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 6072 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30