Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 030. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Motor APG: relación 4.1, 420 rpm, 563 torque. Allen Bradley 1305 VFD en una carcasa de acero inoxidable de Hartel Corp. Dimensiones totales: 3 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 4 pies 7-7/8 pulgadas de alto 9 (ACN70).

Product Details

  • Cantidad en stock: MRDC0053.12a
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 255429-00

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30