Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor eléctrico Lección de 5 hp. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN88a).

Product Details

  • Cantidad en stock: RBFM620B.15
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 30
  • Serial Number: 80875 SS

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30