Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 151908. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 4-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 1/4 pulg. de ancho x 1 pie 2-1/4 pulg. de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN122A.13a
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 151908