Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 16456 SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Clasificación sanitaria A-3. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 8-1/2 ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF106.4
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 30
- Serial Number: 16456 SS