Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 420
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 420. Modelo: 420. S/N: 17516395. Motor eléctrico Sterling, 40 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 109-93/49 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling Electric Drive, relación 5,0, 352 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI clase 150. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto (ACN447).
Product Details
- Cantidad en stock: CCNA003.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 420
- Serial Number: 17516395