Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell Universal Serie 2. Modelo: 045/U2. Serie: 363169-04. Desplazamiento por revolución: 0,098 galones. Capacidad nominal a 58 GPM. Presión máxima: 450 PSI. Transmisión por engranajes Nord: 10 HP, 230/460 V, 25,8/12,9 amperios, 1735/310 RPM, 60 Hz, trifásico, TEFC. Relación de transmisión: 9,80 (177 RPM finales, 17,3 GPM). Puertos: Accesorios S-line de 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDUL648.45
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 045-U2
  • Serial Number: 363169-04

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 58
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.098
  • Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 17,353.100000000002
  • Max Speed RPM: 600
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 450
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: S-Line

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Nord
  • Motor Horsepower(HP): 10
  • Motor RPM: 1735 / 310
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 25.8/12.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 132

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Width (Inches): 18
  • Height (Inches): 24

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 45-U2