Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 55
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 55. S/N: DO24293 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad nominal: 0,153 gal/rev. Motor, 5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 12,6/6,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Conducción, relación: 8, rpm fuera: 218 (final). Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 32a.RW-46.1
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 55
- Serial Number: DO24293 SS