Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
1998 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 006. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 v, 60 Hz, trifásico. Propulsión del motor: 2,23 hp de entrada máx., 1750 rpm de entrada, relación 4.1, 324 torque. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Entrada/salida:(2) Tri-Clamps de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN38a).
Product Details
- Cantidad en stock: EMRW001
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 227105-98
Pump Details