Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 6. S/N: 102426. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 1 pie 1/2 pulg. de largo x 9 pulg. de ancho x 9 pulg. de alto (ACN46a)
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM001.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 102426