Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 6. S/N: 143389. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 2,27 gpm. Capacidad nominal: 6 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0082 Gal. Opción de cierre: doble mecánico con lavado. Bomba aprobada 3-A y BSICC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Reliance Gear Drive, relación 6,2, 278 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 13 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBPM003.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: 6
- Serial Number: 143389