- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 6. Modelo: 06 U1. S/N: 117185. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de sellado: junta tórica. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Motor Sew-Eurodrive, 0,75 hp, 1700 rpm, 230/480 V, 3,06/1,53 amperios, 60 Hz. Incluye reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación: 7,75:1, 219 rpm (final). Entradas: (2) 1 ½ pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN60a)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNCC149.4a
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 6 U1
- Número de serie: 117185